Eriks

Garniture mécanique PEO 015,8/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,50 €/ Unitéhors TVA

276,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
15.8 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
45.225 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
34.925 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm