Eriks

Garniture mécanique PEO 015,8/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12413021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,10 €/ Unitéhors TVA

65,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
15.8 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
45.225 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
34.925 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm