Eriks

Garniture mécanique PEO 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,50 €/ Unitéhors TVA

130,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
45.225 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
34.925 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm