Eriks

Garniture mécanique PEO 012,7/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,50 €/ Unitéhors TVA

228,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
12.7 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
39.65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
25.4 mm
Longueur totale partie rotative
31.75 mm
Longueur totale partie fixe
7.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
23.5 mm
l1
31.75 mm
I4
7.9 mm