Eriks

Garniture mécanique PEO 012,7/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12412203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,10 €/ Unitéhors TVA

40,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PEO
Diamètre d'arbre
12.7 mm
Type
PEO
Longueur totale installée
39.65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
25.4 mm
Longueur totale partie rotative
31.75 mm
Longueur totale partie fixe
7.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
23.5 mm
l1
31.75 mm
I4
7.9 mm