Eriks

Garniture mécanique PDO 075 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 209,00 €/ Unitéhors TVA

1 462,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
68.2748 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
98.43 mm
Longueur totale partie rotative
52.3748 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
52.3748 mm
I4
15.9 mm