Eriks

Garniture mécanique PDO 073 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12423530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 209,00 €/ Unitéhors TVA

1 462,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
73 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
68.2748 mm
Diamètre extérieur partie rotative
95.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
95.25 mm
Longueur totale partie rotative
52.3748 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
73 mm
d7
95.25 mm
d3
95.2 mm
l1
52.3748 mm
I4
15.9 mm