499,50 €/ Unitéhors TVA
604,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PDO |
Diamètre d'arbre | 73 mm |
Type | PDO |
Longueur totale installée | 68.2748 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 95.2 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 95.25 mm |
Longueur totale partie rotative | 52.3748 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 73 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 95.2 mm |
l1 | 52.3748 mm |
I4 | 15.9 mm |