Eriks

Garniture mécanique PDO 069,8/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 132,00 €/ Unitéhors TVA

1 369,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
69.8 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
65.0998 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
88.9 mm
Longueur totale partie rotative
49.1998 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
69.8 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm