Eriks

Garniture mécanique PDO 065 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12422477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 113,00 €/ Unitéhors TVA

1 346,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
65.0998 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.73 mm
Longueur totale partie rotative
49.1998 mm
Longueur totale partie fixe
15.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
85.73 mm
d3
88.6 mm
l1
49.1998 mm
I4
15.9 mm