407,00 €/ Unitéhors TVA
492,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PDO |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Type | PDO |
Longueur totale installée | 65.0998 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 88.6 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 85.73 mm |
Longueur totale partie rotative | 49.1998 mm |
Longueur totale partie fixe | 15.9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 65 mm |
d7 | 85.73 mm |
d3 | 88.6 mm |
l1 | 49.1998 mm |
I4 | 15.9 mm |