Eriks

Garniture mécanique PDO 060 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12421864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 087,00 €/ Unitéhors TVA

1 315,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
60.3248 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.09 mm
Diamètre chambre partie fixe
82.55 mm
Longueur totale partie rotative
46.0248 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
60 mm
d7
82.55 mm
d3
82.09 mm
l1
46.0248 mm
I4
14.3 mm