1 087,00 €/ Unitéhors TVA
1 315,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PDO |
Diamètre d'arbre | 58 mm |
Type | PDO |
Longueur totale installée | 60.32 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 82 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 82.55 mm |
Longueur totale partie rotative | 46.02 mm |
Longueur totale partie fixe | 14.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 58 mm |
d7 | 82.55 mm |
d3 | 82 mm |
l1 | 46.02 mm |
I4 | 14.3 mm |