Eriks

Garniture mécanique PDO 058 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

613,50 €/ Unitéhors TVA

742,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
60.32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82 mm
Diamètre chambre partie fixe
82.55 mm
Longueur totale partie rotative
46.02 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
82.55 mm
d3
82 mm
l1
46.02 mm
I4
14.3 mm