1 075,00 €/ Unitéhors TVA
1 300,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PDO |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Type | PDO |
Longueur totale installée | 57.1498 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 78.59 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 79.38 mm |
Longueur totale partie rotative | 42.8498 mm |
Longueur totale partie fixe | 14.3 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 55 mm |
d7 | 79.38 mm |
d3 | 78.59 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 14.3 mm |