Eriks

Garniture mécanique PDO 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

642,00 €/ Unitéhors TVA

776,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
57.1498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
78.59 mm
Diamètre chambre partie fixe
79.38 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
79.38 mm
d3
78.59 mm
l1
42.8498 mm
I4
14.3 mm