Eriks

Garniture mécanique PDO 053,9/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12421090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

288,50 €/ Unitéhors TVA

349,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
53.9 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
57.1498 mm
Diamètre extérieur partie rotative
73.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
76.2 mm
Longueur totale partie rotative
42.8498 mm
Longueur totale partie fixe
14.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
53.9 mm
d7
76.2 mm
d3
73.3 mm
l1
42.8498 mm
I4
14.3 mm