Eriks

Garniture mécanique PDO 050 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12420377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

860,50 €/ Unitéhors TVA

1 041,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
50.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.85 mm
Longueur totale partie rotative
38.1 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm