Eriks

Garniture mécanique PDO 050,8/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

410,00 €/ Unitéhors TVA

496,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
50.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
73.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.85 mm
Longueur totale partie rotative
38.1 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm