Eriks

Garniture mécanique PDO 048 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

659,50 €/ Unitéhors TVA

798,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
50.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
69.85 mm
Longueur totale partie rotative
38.1 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
69.85 mm
d3
66.7 mm
l1
38.1 mm
I4
12.7 mm