Eriks

Garniture mécanique PDO 044 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12419531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

594,00 €/ Unitéhors TVA

718,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
44 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
47.63 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Longueur totale partie rotative
34.93 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
44 mm
d7
63.5 mm
d3
66 mm
l1
34.93 mm
I4
12.7 mm