Eriks

Garniture mécanique PDO 044,4/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

294,50 €/ Unitéhors TVA

356,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
44.4 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
47.625 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
63.5 mm
Longueur totale partie rotative
34.925 mm
Longueur totale partie fixe
12.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
34.925 mm
I4
12.7 mm