Eriks

Garniture mécanique PDO 038 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12418221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

490,00 €/ Unitéhors TVA

592,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
39.675 mm
Diamètre extérieur partie rotative
55.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.98 mm
Longueur totale partie rotative
28.575 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
53.98 mm
d3
55.6 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm