Eriks

Garniture mécanique PDO 038,1/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12359563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,30 €/ Unitéhors TVA

81,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

67,30 €

-

5+

57,21 €

15.00%

10+

53,84 €

20.00%

21+

50,48 €

25.00%

35+

47,11 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
39.675 mm
Diamètre extérieur partie rotative
55.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.98 mm
Longueur totale partie rotative
28.575 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
38.1 mm
d7
53.98 mm
d3
55.8 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm