Eriks

Garniture mécanique PDO 035 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12417799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

68,80 €/ Unitéhors TVA

83,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
39.675 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
28.575 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50.8 mm
d3
52.6 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm