Eriks

Garniture mécanique PDO 034,9/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
34.9 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
39.675 mm
Diamètre extérieur partie rotative
52 mm
Diamètre chambre partie fixe
50.8 mm
Longueur totale partie rotative
28.575 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
28.575 mm
I4
11.1 mm