Eriks

Garniture mécanique PDO 032 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12416952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

389,50 €/ Unitéhors TVA

471,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
38.0748 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.63 mm
Longueur totale partie rotative
26.9748 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm