Eriks

Garniture mécanique PDO 030 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

389,50 €/ Unitéhors TVA

471,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
38.0748 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
47.63 mm
Longueur totale partie rotative
26.9748 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm