Eriks

Garniture mécanique PDO 028,6/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12416365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,50 €/ Unitéhors TVA

79,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
28.6 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
38.0748 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45.59 mm
Diamètre chambre partie fixe
44.45 mm
Longueur totale partie rotative
26.9748 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
28.6 mm
d7
44.45 mm
d3
45.59 mm
l1
26.9748 mm
I4
11.1 mm