Eriks

Garniture mécanique PDO 025 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12415455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

344,00 €/ Unitéhors TVA

416,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
36.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
41.28 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm