Eriks

Garniture mécanique PDO 024 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12415054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,60 €/ Unitéhors TVA

58,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
36.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39.2 mm
Diamètre chambre partie fixe
41.28 mm
Longueur totale partie rotative
25.4 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
25.4 mm
I4
11.1 mm