53,40 €/ Unitéhors TVA
64,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PDO |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Type | PDO |
Longueur totale installée | 36.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 39.2 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 41.28 mm |
Longueur totale partie rotative | 25.4 mm |
Longueur totale partie fixe | 11.1 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Céramique |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 24 mm |
d7 | 41.28 mm |
d3 | 39.2 mm |
l1 | 25.4 mm |
I4 | 11.1 mm |