Eriks

Garniture mécanique PDO 022 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
34.0998 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
38.1 mm
Longueur totale partie rotative
23.7998 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
23.7998 mm
I4
10.3 mm