Eriks

Garniture mécanique PDO 020 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12414095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

269,00 €/ Unitéhors TVA

325,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
34.0998 mm
Diamètre extérieur partie rotative
33.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
38.1 mm
Longueur totale partie rotative
23.7998 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
23.7998 mm
I4
10.3 mm