Eriks

Garniture mécanique PDO 019,1/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12414032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

252,00 €/ Unitéhors TVA

304,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
19.1 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
32.525 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.71 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.93 mm
Longueur totale partie rotative
22.225 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
19.1 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm