Eriks

Garniture mécanique PDO 018 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12413521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,50 €/ Unitéhors TVA

55,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
32.525 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30.71 mm
Diamètre chambre partie fixe
34.93 mm
Longueur totale partie rotative
22.225 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm