Eriks

Garniture mécanique PDO 015,8/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12412984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

228,50 €/ Unitéhors TVA

276,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
15.8 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
32.525 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
31.75 mm
Longueur totale partie rotative
22.225 mm
Longueur totale partie fixe
10.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
15.8 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
22.225 mm
I4
10.3 mm