188,50 €/ Unitéhors TVA
228,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | PDO |
Diamètre d'arbre | 12.7 mm |
Type | PDO |
Longueur totale installée | 28.5248 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 23.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 25.4 mm |
Longueur totale partie rotative | 20.6248 mm |
Longueur totale partie fixe | 7.9 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 12.7 mm |
d7 | 25.4 mm |
d3 | 23.5 mm |
l1 | 20.6248 mm |
I4 | 7.9 mm |