Eriks

Garniture mécanique PDO 012,7/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,40 €/ Unitéhors TVA

103,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PDO
Diamètre d'arbre
12.7 mm
Type
PDO
Longueur totale installée
28.5248 mm
Diamètre extérieur partie rotative
23.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
25.4 mm
Longueur totale partie rotative
20.6248 mm
Longueur totale partie fixe
7.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12.7 mm
d7
25.4 mm
d3
23.5 mm
l1
20.6248 mm
I4
7.9 mm