Eriks

Garniture mécanique PCO 080 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 217,00 €/ Unitéhors TVA

1 472,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
44.3 mm
Longueur totale partie fixe
15.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
44.3 mm
I4
15.7 mm