Eriks

Garniture mécanique PCO 075 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12423850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 177,00 €/ Unitéhors TVA

1 424,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
96.8 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
44.7 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96.8 mm
l1
44.7 mm
I4
15.3 mm