Eriks

Garniture mécanique PCO 068 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12423057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

744,00 €/ Unitéhors TVA

900,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
37.2 mm
Longueur totale partie fixe
15.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
90 mm
l1
37.2 mm
I4
15.3 mm