Eriks

Garniture mécanique PCO 065 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 009,00 €/ Unitéhors TVA

1 220,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
39.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm