Eriks

Garniture mécanique PCO 058 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12421777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

848,00 €/ Unitéhors TVA

1 026,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
80 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
39.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm