Eriks

Garniture mécanique PCO 058 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

447,50 €/ Unitéhors TVA

541,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
80 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
39.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm