Eriks

Garniture mécanique PCO 055 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12421398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

401,50 €/ Unitéhors TVA

485,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
70.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
70.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm