Eriks

Garniture mécanique PCO 053 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12421002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

365,50 €/ Unitéhors TVA

442,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
70.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
70.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm