Eriks

Garniture mécanique PCO 045 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

632,50 €/ Unitéhors TVA

765,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
61 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
34 mm
I4
11 mm