Eriks

Garniture mécanique PCO 043 /S CAR/TC /N

  • ERIKS:12419433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

397,00 €/ Unitéhors TVA

480,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
58.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
58.6 mm
l1
34 mm
I4
11 mm