Eriks

Garniture mécanique PCO 040 /S CAR/CER/V

  • ERIKS:12418997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,00 €/ Unitéhors TVA

222,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
PCO
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
PCO
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
55.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
55.7 mm
l1
34 mm
I4
11 mm